ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着スリーブ
ELPAの B型(突合せ用)圧着スリーブ
Bスリーブ(B-5.5)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
87196304
品番
PB-5.5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥207
販売価格(税別)
¥
188
バスケットに入れる
B5.5
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
5.4
全長(mm)
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表