ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着スリーブ
ELPAの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
Pスリーブ(P-5.5)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
87196751
品番
PP-5.5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
P5.5
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
3.4
外径(Φmm)
5.4
全長(mm)
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表