ELPA
ELPAの 電線/ケーブル
ELPAの FA用ケーブル
ELPAの 固定用ケーブル
エナメル線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87197171
品番
PP-07NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥177
販売価格(税別)
¥
161
バスケットに入れる
Φ0.4mm×10m
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.4
全長(m)
10
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表