ELPA
ELPAの 検査・測定
ELPAの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップL赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87198133
品番
HK-SK03H(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
サイズ:大
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:8mm
カラー:レッド
色
赤