ELPA
ELPAの 検査・測定
ELPAの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87198167
品番
PU-26NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ:中
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:6mm
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック