ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着スリーブ
ELPAの B型(突合せ用)圧着スリーブ
シリコンスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87198334
品番
HK-SS10H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥437
販売価格(税別)
¥
397
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長:1m
Φ1mm
内径(Φmm)
1
全長(mm)
1000
質量(g)
5
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表