スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87198517 品番W-S1020B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。

ホワイト 質量(g)252 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付 プラグ形状2P・スイングプラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
ペット用コタツに使用
医療・福祉・介護関連業

ペット用コタツはON/OFFスイッチが無く、コンセントを抜き差ししなくては成りませんでした。そこで、こちらを導入。ONの時には緑色に光りますので、確認できて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする