スズメッキ線

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87198553 品番 HK-SM04H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

全長:5m
Φ0.4mm

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.4 全長(m)5 質量(g)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87198553
2024-06-13
用途:
基板の回路作成
寺田デンキ 様

先日購入のユニバーサル基用に注文。プリント基板の様に半田付けして色々と配線利用しています。

対象商品:
87198562
2024-01-05
用途:
機械構造用にハンダ付けで使用。
有限会社キューライフ 様

オリジナルの電気スイッチの構造体に使ったが
ハンダぬれ性が良く使いやすい。

対象商品:
87198562
2021-10-04
用途:
LED配線等に使用
えにせる 様

遊びでLED回路を組む際に使用してます。柔らかく半田も乗りやすく
重宝しています。残り僅かなのでまた購入する予定です。

対象商品:
87198553
2021-07-05
用途:
アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します。

対象商品:
87198562
2018-06-22
用途:
半田付け作業に使用
株式会社城山 様

半田のぬれ性が良く、プリント板の配線に使用しています。焼きなましして柔らかく使い易いです。

対象商品:
87198553
2018-05-23
用途:
基板の配線

ユニバーサル基板に電子パーツを取り付けた際の配線に使用します。

対象商品:
87198562
2017-11-19
用途:
電池ボックスの修理
その他業種

ハンダののりがよく硬度も適当で満足できる作業ができました。

対象商品:
87198553
2015-11-22
用途:
基板配線主部

半田のノリが悪い。酸化しているようでペーパーやすりで処理した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする