スリーブキャップ(小)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード87198605 品番PH-621H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10

材質軟質塩化ビニール 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10 接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。 適合スリーブ 入数(個)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87198605
2021-03-30
用途:
リングスリーブ絶縁
有限会社平井電設 様

何の問題も無く使用可能です。絶縁以外にも飛び出したボルトからの保護にも流用しました。

対象商品:
87198605
2019-07-22
用途:
電気工事
有限会社平井電設 様

可もなく不可もなく何の問題もなし。プライベートブランドでの開発を期待します。

対象商品:
87198605
2018-10-27
用途:
電気設備点検
サービス業

作業の都合上、端子台から配線を取外し点検を行います。
テープ処理を行うと時間がかかる為、キャップをする事により時間短縮、ゴミが出ないのでいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
87198605
2016-08-04
用途:
機器のメンテナンス時に端子部の絶縁処置として使用
株式会社田中工業 様

ビニールテープでの絶縁処理よか大分楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする