外径もちょうど良く、1mぐらいに伸ばして使用。グラインダの回転数を調整する交流電圧調整器を使って、天ぷらの温度計で測りながら目盛りを決めました。充分な曲げ加工が出来ました。
300W程度の容量な為取り扱いやすく、温度調整もごく普通の電圧、電流調節器で済む。個人的な趣味で植物を栽培しているので経済的であることが重要。私の目的には十分な商品です。金額面においても大変助かっております。また私のような全くの素人でも何の問題も無く使用できております。ただ、温度が高くなることと、家庭用電気を使うことで火傷、火災、感電等には十分注意が必要です。