曜日別特売
HK-NK05H ニクロム線 5M ELPA 87198955

HK-NK05H ニクロム線 5M ELPA 87198955
HK-NK05H ニクロム線 5M ELPA 87198955

ニクロム線 5M

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87198955品番HK-NK05H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥333
販売価格(税別)
303

Φ0.26mm発熱線
全長:約5m

種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87198955
2016-08-25
用途: スチロールカッター
滝上研究所製造業

電線とニクロム線の接続は小さなスリーブを圧着機でつぶして行いました
半田だとちょっと心配でしたので
圧着しても切れずとても使いやすいです

対象商品 : 87198955
2014-11-14
用途: 発泡スチロールカット
原井清美

自作の発泡スチロールカッターに使用していますが、サクサクとイイ感じに切れて満足しています。

対象商品 : 87198955
2014-11-13
用途: 発泡スチロールのカッティングに利用

太さも最適ですしカットの出来上がりもいいので大変満足しています。

対象商品 : 87198955
2015-05-03
用途: 望遠鏡の夜露の防止
建設業・工事業

特にありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする