PE-56NH ニクロム線 600W ELPA 87198964

PE-56NH ニクロム線 600W ELPA 87198964
PE-56NH ニクロム線 600W ELPA 87198964

ニクロム線 600W

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87198964品番PE-56NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥228
販売価格(税別)
207

電熱器・コンロ用

用途
電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.7仕様600W質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87198964
2024-01-29
用途: 化学実験に使用。

予想していた物と同じで、これから使用するので楽しみです。

対象商品 : 87198964
2020-07-06
用途: 電熱器のニクロム線の交換

切れた時にすぐに取り換えて使用する為、予備として購入。安くストックできるのがいいです。

対象商品 : 87198964
2018-05-20
用途: 電熱器の修理
製造業

電熱器の修理用に購入しました。簡単に交換できるのでおすすめです。

対象商品 : 87198964
2016-11-24
用途: 電気コンロのヒーター交換用

良いです。電気コンロのヒーターが傷んで交換用に購入。
ほぼ毎日使い年に1回位は交換します。

対象商品 : 87198964
2015-07-06
用途: 陶芸の小物を吊り下げて、釉薬が棚板にくっつくのを防ぐ。

陶芸の小物を吊り下げて、釉薬が棚板にくっつくのを防ぐ為に探していましたが安価で助かりました。
また、購入したく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする