ELPA
ELPAの 検査・測定
ELPAの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
バッテリークリップ赤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
87199034
品番
HK-KK25H(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格:DC5A
絶縁耐圧:AC2000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
最大開口寸法:9mm
カラー:レッド
色
赤