押しボタンスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 定格AC125V 0.5A 定格電流(A)0.5 注文コード87200312 品番HK-PSS02H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
この商品は動作方式・定格・定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る

定格:AC125V 0.5A
Φ8mm

定格AC125V 0.5A サイズ(Φmm)8 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)0.5 動作方式モメンタリ パネル厚(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87200312
2020-12-12
用途:
バイクのセルスイッチに使用
製造業

見た目、押し具合共に使い易いです。
振動でナットが外れてしまい、ナットのサイズがどこにも明記されておらず不明の為買い直したので星一つ下げました。同メーカーのPSS01はナットサイズが明記されているのですが。

対象商品:
87200321
2018-01-17
用途:
中華製の電動燻煙器、押しボタンの修理

サイズもピッタリで、まるで既製品のような出来栄えになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする