PS-51NH 丸形圧着端子 ELPA 87200565 PS-51NH 丸形圧着端子 ELPA 87200565

丸形圧着端子

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 87200565 品番 PS-51NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

R60-8

種類裸圧着端子 全長(mm)11.5 端子形状丸形(R形) 材質スズメッキ、リン青銅 質量(g/袋)10 寸法d1(Φmm)1.7 寸法d2(Φmm)3.2 適合電線範囲 単線(mm)0.57〜1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25〜1.65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
自動車整備

自動車やバイクの電気配線に使用しています。数をたくさん使うわけではないので、このような少数のパックがあるのはありがたいです。

対象商品:
87200872
2024-02-02
用途:
車の修理

とても良い商品だと思います。
配送も早くたすかりました。

対象商品:
87200565
2023-09-06
用途:
家電修理時
その他業種

家電修理にはじめて使用しました。
圧着におもったより力がいりましたが
うまくできてよかったです。

対象商品:
87200775
2021-10-25
用途:
車両整備に
本田あつし事務所 様 (不動産業)

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品:
87200626
2020-12-14
用途:
エンジンスターターの端子
サービス業

安定の品質です。あえていうと、あと少しd1の内径が太ければ、AWG2の電線をガッチリくわえられるけど、それは規格差だから致し方ないですね。

対象商品:
87200732
2020-03-11
用途:
配電盤接続

電気工事・配電盤接続用に購入しました。
規格どおりの物なので、OKでしたよ。
また、注文予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
87200565
2019-06-07
用途:
バッテリーターミナル交換作業時
農・林・水産業

国内一流メーカーの製品が入っていました。
問題なく作業完了しました。
取り付け後一ヶ月経過時点にて何の問題もありません♪

対象商品:
87200872
2018-07-24
用途:
バイクのアーシングに
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レストアバイクのバッテリーリード、アーシングに使用しました、バイクではあまり出るサイズではないので少ロットなのが助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする