PH-75FH 差込ピン端子 ELPA 87201116 PH-75FH 差込ピン端子 ELPA 87201116 PH-75FH 差込ピン端子 ELPA 87201116 PH-75FH 差込ピン端子 ELPA 87201116

差込ピン端子

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 87201116 品番 PH-75FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

PCF-0.5

種類差込型接続端子 全長(mm)26.2 端子形状差込形 ブルー 形状PCF形 質量(g/袋)12 寸法b(Φmm)3.95 寸法B(Φmm)6.9 寸法D(Φmm)3.9 寸法d(Φmm)2.4 寸法F(mm)15 寸法H(mm)11.2 適合電線範囲 撚線(mm2)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87201091
2023-12-14
用途:
カーステの配線

昔からあるタイプと比べてカシメにコツはいりません
絶縁体もついているので作業は楽です
ただし旧型のブリキをプレスしてあるようなタイプとの互換性はないので注意が必要です

対象商品:
87201116
2024-01-22
用途:
製造現場用
製造業

いつも購入していたメーカーが生産終了になってしまい、探していました。
入り数がもっとあればいいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
87201091
2017-12-07
用途:
スイッチの交換
有限会社 中金製麺所 様

妥当な商品です。買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品:
87201116
2015-11-20
用途:
電極の接続
教育・研究機関

φ2.58mm棒状電極に電気配線をする。片側φ2.4mm端子で電極と接続、片側を圧着で配線と接続。数量も少ないので、大量に買ってあまることもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする