ELPA
ELPAの 報知器
ELPAの ホーンスピーカー
小型スピーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87201484
品番
HK-SP57H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥552
販売価格(税別)
¥
502
バスケットに入れる
定格入力:0.2W
周波数特性:50Hz〜5kHz
インピーダンス:8Ω
Φ57mm
周波数特性
40Hz〜10kHz
定格入力(W)
0.2
インピーダンス(Ω)
8
径(Φmm)
57