ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 埋込コンセント
接地角型コンセント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87201676
品番
A-58H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
接地角型コンセント
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意