ELPA
ELPAの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ELPAの 圧着端子
ELPAの その他形状圧着端子
絶縁丸端子 1.25-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87201852
品番
PS-063H(R)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
RAV1.25-4
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
20
端子形状
丸形
色
レッド
寸法d1(Φmm)
3.2
寸法d2(Φmm)
4.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表