絶縁端子キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー/グリーン 注文コード87201983 品番PSV-14H(BL/GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥135
販売価格(税別)
123
この商品は色・内容量28種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド

ブルー/グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87202096
2018-02-14
用途:
電線の加工時
運輸・通信業

電線の絶縁、及び線種の区別の為に使用しました。何の問題も有りません。

対象商品:
87201931
2018-01-19
用途:
配線に使用
運輸・通信業

使いやすいです。特に何の問題も有りません。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする