絶縁棒型端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87202211 品番PS-681H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

VTUB-2

種類絶縁付圧着端子 全長(mm)21 端子形状棒形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
キャブタイヤケーブルのような撚線を単線にみたてる時
製造業

問題はありませんが、
ネット上のレビューでも散見された通り、棒の長さが本当に10mmしかありません。ELPA公式のサイトでは12mmと記載があるのですが、10mmです
本当に極たまにしか使わない人や、少数必要であればこれはコスパはいいですが、この長さが足りないことを考えると・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする