ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(エプソン対応)
汎用トナーカートリッジ EPSON LPB4T17タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87203557
品番
LPB4T17(汎用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ Mサイズ
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M230FDN/M230FDW/S230DN/S230DW
色
ブラック
種別
汎用品
タイプ
LPB4T17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500