【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87204275 品番 トナーカートリッジ416シアン(クイック式リサイクル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

シアン 適合MF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040Cn 適合機種メーカーCanon 種別クイック式 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500 タイプトナーカートリッジ416 グリーン購入法適合 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
日常業務報告の印刷
サービス業

問題なく使えて価格が安いならと何度か購入しましたが、先日購入した物は粉漏れが酷くて全ての印刷物にピンクの線が入る状況でした。
メーカーに相談したところやはり何度もリサイクルされていくうちにカートリッジが劣化するらしく、リサイクル品にはそういった商品も含まれるため純正品を使ってくださいと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする