充電池内蔵ポータブル加湿器(超音波式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87279405 品番KU-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スケルトンの給水タンクでインテリアとしても映える超音波式加湿器。
充電池内蔵のコードレスタイプだから、電源の場所を気にせず利用でき便利です。

ホワイト タンク容量(L)1 使用時間(時間)連続モード:約4、間欠モード:約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×149 質量(g)約400 電源入力DC5V(USBtypeC入力) バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵) 点灯方法ハイ/ロー 加湿量(mL/h)30/60 保証期間6ヶ月 付属品取扱説明書、充電用USBケーブル、予備用給水スティック バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする