※サンプル画像(画像は BSH222のものです。 BSH222Aのボタン文字はFOR(黒)、REV(黒)です。)
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
オンで保持しないスイッチだと知らずに購入、ゴミ箱行き。難しい説明ではなく馬鹿でもわかるように書いてほしい、オンオフの間だけ機能し保持しませんとか、加工してしまったので返品もできずじまい。しかしオンが戻ってしまうならオフいらないのでは?何か特殊な機械は適合するのかな?
オンボタンがノンロックの押しボタンが欲しかったので良かったです、ただロック式かノンロック式か分かるといいね
単独の押し釦で保持が無かったので、タイプを変更して使いました。
モータのON/OFF操作の回路も簡単に組めるのが良いです但し個人的には ON (赤)OFF(黒)が良いです
機能的にもデザインもよくリーズナブルである。使い勝手が良い。
既存の切断機の押し釦が破損したため交換しました。全く問題ありません。
シンプルで汎用性が高い商品です。防水性も良好で室外設置も安心です。
耐久性があり使いやすい。定期交換のため同じものを使いました。