画像準備中

BSWTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87308243 品番BSWT315B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
種類防雨形 ボタン数3 極数(P)2 定格通電電流(A)15 定格容量(kW)100/110V(0.4)、200/220V(1.1) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 ボタン文字正(黒)、止(赤)、逆(黒) 材質(ケース)ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする