COB 272A ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87331246

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87331246 品番COB 272A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
釦パッキンをケース内に装着した、パッキン内蔵構造です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシュ)と防水部(ケーブルパッキン)を分割しました。ケーブル挿入が容易になり、防水性能をより発揮できます。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず安全です。

準拠規格
IP65(JIS C 0920)
防雨形
電気用品安全法
JIS C 8201-3
種類直接操作用 ボタン数4(2組) 定格通電電流(A)15 定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440 定格容量(kW)200/220V(1.5×2)、400/440V(1.5×2) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 ブッシング品番COB B1 外形寸法(mm)H303×W67×D58 形状防雨形 材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) 仕様ボタンパッキン内蔵形、直接操作用、機械的インターロック付 質量(kg)0.57 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 接点構成2a-2a-2a-2a 相対湿度45〜85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min)AC2500 適合ケーブル外径(Φmm)13.3〜16.5 付属ボタン文字紙上、下、東、西、南、北 保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形 接点数4 用途直接操作 三相用 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87331246 COB 272A 87331352 COB 282A ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06944987
2018-07-06
用途:
機械の交換部品
サービス業

価格が安いので助かります。
頻繁にダメになる部品なんです。
(雨中でも使用するため)
あとはブッシングの選別ができると有り難いんですけどね。
(標準品ではブッシングが太すぎる)

対象商品:
06945005
2017-02-24
用途:
天井クレーン

東・西・南・北のラベルが別に同封されていて便利です。

対象商品:
06944987
2015-09-10
用途:
船舶のホイストに

とても良いけど
長くスイッチを押していると指が疲れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする