ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。 防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 釦パッキンをケース内に装着した、パッキン内蔵構造です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシュ)と防水部(ケーブルパッキン)を分割しました。ケーブル挿入が容易になり、防水性能をより発揮できます。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず安全です。
価格が安いので助かります。頻繁にダメになる部品なんです。(雨中でも使用するため)あとはブッシングの選別ができると有り難いんですけどね。(標準品ではブッシングが太すぎる)
東・西・南・北のラベルが別に同封されていて便利です。
とても良いけど長くスイッチを押していると指が疲れる