最大適合モータ容量(kW)3Φ
1.5×2(200/220V、400/440V)
種類直接操作用ボタン数4(2組)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440定格容量(kW)200/220(1.5×2)、400/440(1.5×2)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500ブッシング品番COB B1外形寸法(mm)H287.5×W65×D49.5形状防雨形材質合成ゴム(ケーブルブッシュ)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付質量(kg)0.46取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)接点構成2a-2a-2a-2a相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐電圧(V/min)AC2500適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5付属ボタン文字紙上、下、東、西、南、北保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形色黒色(ケーブルブッシュ)適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)材質(ねじ部)ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)ケース色橙色(マンセル7.5YR7/13相当)アズワン品番64-1094-69概略質量(g)460相対湿度(%RH)45~85耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500