種類直接操作用ボタン数6(3組)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440定格容量(kW)200/220(2.2×2)、400/440(2.2×2)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500ブッシング品番COB B1外形寸法(mm)H369.5×W65×D49.5材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)質量(kg)0.63取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)接点構成2a-切-2a-2a-2a-2a相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5付属ボタン文字紙入、切、上、下、東、西、南、北保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形