種類間接操作用
ボタン数6(3組)
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
ブッシング品番C18
外形寸法(mm)H365×W60×D46
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
質量(kg)0.43
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
種別入切用スイッチユニット付
周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
接点構成1a-切-1a-1a-1a-1a
相対湿度45〜85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
適合ケーブル外径(Φmm)17.2〜18.4
付属ボタン文字紙入、切、上、下、東、西、南、北
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
接点数6
用途ホイストやクレーン操作用