画像準備中

可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87338063 品番HMU18HB107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 適合モータ容量(100〜120V)(kW)0.75 定格使用電圧(V)AC220 長さ(mm)113.5 幅(mm)108 厚さ(mm)86 動作方式可逆式 ケースの有無ケースカバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする