PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の サーマルリレー
HRE3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87339655
品番
HRE35DE0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
サーマルリレー
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
(3Φ220V)2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
(3Φ440V)5.5
長さ(mm)
42
幅(mm)
79.5
厚さ(mm)
79