PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の サーマルリレー
HRE3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87339752
品番
HRE35DF0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
サーマルリレー
適合モータ容量(100〜120V)(kW)
(1Φ110V)1.5
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
(3Φ220V)7.5
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
(3Φ440V)15
長さ(mm)
42
幅(mm)
79.5
厚さ(mm)
79