PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台その他関連用品
ショートバー(リレーソケット用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
2
注文コード
87345842
品番
JTJ023BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JTJ0シリーズ
色(塗膜)
赤
極数
2
端子ピッチ(mm)
19.4
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニル