ショートバー(リレーソケット用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 極数2 注文コード87345851 品番JTJ023BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様JTJ0シリーズ 色(塗膜) 極数2 端子ピッチ(mm)19.4 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87345946
2021-12-14
用途:
パッシブネットワークのショートバーに使用
製造業

3wayのパッシブネットワークを2wayで使用するために購入しました。
ものは良い出来ですが1個・2個の単品で購入出来れば大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする