PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台その他関連用品
ショートバー(リレーソケット用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
3
注文コード
87346183
品番
JTJ033BB
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JTJ0シリーズ
色(塗膜)
黒
極数
3
端子ピッチ(mm)
19.4
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
材質(絶縁体)
塩化ビニル