※図面
フカガワ
フカガワの 建物管理・メンテナンス
フカガワの 点検口・収納庫
フカガワの メーター点検口
キッチンチェック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87351775
品番
L
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
・取付枠ワンタッチ式。
・扉は完全取外し式の為省スペースです。
・扉にロックウール50t内臓で保温が不要です。
サイズ
L
開口寸法(mm)
(ダクト)W430×H580
用途
厨房排気ダクト用点検口
厚さ(mm)
58
取付可能寸法(mm)
650H〜、L寸法(推奨)650H〜
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
415×565
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
(取付枠)460×610
注意
※屋内専用タイプ