※商品画像
フカガワ
フカガワの 補修・シーリングテープ
フカガワの シールテープ
キッチンテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
87351793
品番
1t×40mm×5m
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
100以下
用途
厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
使用温度(℃)
100以下