PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の パイロットランプ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 丸形パイロットランプ
COB80シリーズ用 ランプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87352553
品番
LER082B24G
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
定格
DC24V 5mA
絶縁抵抗(MΩ)
100
ランプの種類
LEDランプ
接続端子
はんだ端子
耐電圧(V/min)
AC2000
ユニット取付位置
Φ12穴