PBSH222F 操作用押ボタン開閉器(埋込形) PBSHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87370297

操作用押ボタン開閉器(埋込形) PBSHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87370297 品番PBSH222F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
埋込形は機器や壁面にスイッチ部分を埋め込んで使用します。
スイッチボックス用は1個用スイッチボックスに取り付けできます。
パネルカットは加工が容易な角穴です。

種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)4、2、1 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保護等級IP30 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(プレート)ABS樹脂 質量(kg)0.1 用途一般開閉(スイッチボックス用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする