PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
操作用押ボタン開閉器(埋込形) PBSHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87370315
品番
PBSH223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
埋込形は機器や壁面にスイッチ部分を埋め込んで使用します。
スイッチボックス用は1個用スイッチボックスに取り付けできます。
パネルカットは加工が容易な角穴です。
種類
埋込形
ボタン数
3
定格使用電流(A)
4、2、1
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC110/AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP30
ボタン文字
FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(プレート)
ABS樹脂
質量(kg)
0.12
用途
一般可逆
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87370315
PBSH223
06945337
BSH 223
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1台
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ後継品