PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 制御機器・PLC・リレー
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の リレー
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の フロートレスリレー
ニッスイ液面リレー 本体
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
概略質量(g)
325
定格電圧(V)
AC125/DC24
注文コード
87394142
品番
TBLP2B
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
概略質量・定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
使用温度(℃)
-10〜+50
概略質量(g)
325
用途
水用
仕様
●制御範囲:0.18〜10m●水槽内気圧:1気圧●IP33
種類
液面制御リレー
定格電圧(V)
AC125/DC24
接点構成
1C
定格電流(A)
AC1.5/DC3
耐久性
機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
最小負荷
微小負荷対応:DC5V 1mA
注意
※本体のみです。フロートはついておりません。