ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
極数9P
内容量1個注文コード87394711品番TC200C09
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

取付方式直付け結線方式ネジ極数9P端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240アズワン品番64-1101-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945994
2021-10-06
用途: 太陽光発電システム

さすがに老舗と言った所でしょうか。
しっかりした配線取付が可能です。

対象商品 : 06945976
2020-11-20
用途: サブバッテリーシステム構築
その他業種

240Aまでの範囲で使用できるので満足しています。

対象商品 : 06945985
2014-06-17
用途: 幹線配線

もう少し取り付け穴を丈夫にするか、4ヶにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする