PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 固定端子台
トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87396084
品番
TEV308
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥900
販売価格(税別)
¥
818
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
8P
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
11.6
定格電流(JIS)(A)
40
アズワン品番
64-1102-34