PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
端子間ピッチ(mm)
3.5
注文コード
87409287
品番
TW15DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子間ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
8/10
定格電流(UL)(A)
5/10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87409287
TW15DN
87409271
TW15D
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1袋(50個)
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ後継品