COB80シリーズ用 スイッチユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格使用電圧(V)AC220/440、DC24 接点構成1a1b-1a1b 注文コード87422212 品番UN80C22
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は定格使用電圧・接点構成・定格電流など224種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 - 摘要・上/下、東/西などの一般回路用です。・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。 タイプ操作スイッチ(2点タイプ) 接点構成1a1b-1a1b 定格絶縁電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接点方式シングル接点 ランプの種類- 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 定格使用電流(A)AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V) 定格通電電流(A)5 パッキン- 耐電圧(V/min)AC2500 定格使用電圧(V)AC220/440、DC24 ユニット取付位置-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする