PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
接点構成
2a-2a
注文コード
87422264
品番
UN80D40
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
色
-
摘要
・速度制御用、2回路制御用です。・2段階に分かれて接点が動作します。・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。
タイプ
2段式スイッチ(2点タイプ)
接点構成
2a-2a
定格絶縁電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
シングル接点
ランプの種類
-
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)
定格通電電流(A)
5
アズワン品番
64-1096-67
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC2500
定格使用電圧(V)
AC220/440、DC24
ユニット取付位置
-