種類関連商品
色-
摘要・速度制御用、2回路制御用です。・2段階に分かれて接点が動作します。・シーソー式の機械的インターロック付きですので、同時に投入することができません。
タイプ2段式スイッチ(2点タイプ)
接点構成2a2b-2a2b
定格絶縁電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接点方式シングル接点
ランプの種類-
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)AC15誘導負荷: 2(AC220V)、1(AC440V)・DC13誘導負荷: 2(DC24V)
定格通電電流(A)5
パッキン-
耐電圧(V/min)AC2500
定格使用電圧(V)AC220/440、DC24
ユニット取付位置-