PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スイッチ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 押釦開閉器
COB80シリーズ用 スイッチユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格使用電圧(V)
AC220
接点構成
1a1b
注文コード
87422413
品番
UN80E11
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格使用電圧・接点構成・定格電流
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
摘要
・操作電源入切用です。・ボタンを押すたびにONとOFFが交互に動作します。(衝撃を受ける用途へのご使用は避けてください。)
注ボタンパッキンにより、ボタンの状態を目視で確認できません。
種類
関連商品
色
-
タイプ
入切スイッチ(1点タイプ)
接点構成
1a1b
定格絶縁電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接点方式
シングル接点
ランプの種類
-
接続端子
M4ねじ(圧着端子式)
定格使用電流(A)
AC15誘導負荷: 2(AC220V)
定格通電電流(A)
3
パッキン
-
耐電圧(V/min)
AC1500
定格使用電圧(V)
AC220
ユニット取付位置
-